Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovacia krytka WP 800, pre metrický závit

Skrutkovacia krytka WP 800, metrický závit
W.TEC

Obj. č. 0597280302
EAN 4050642709669

Cena za zvolené balenie
Skrutkovacia krytka WP 800, pre metrický závit

Obj. č. 0597280302

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Polyetylén, žltá
Na ochranu potrubia a tvaroviek s vonkajším závitom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M30

Stúpanie

2 mm

Vonkajší priemer (d2)

36 mm

Výška (h1)

14.5 mm

Vnútorná výška (h2)

12.8 mm

Materiál

HDPE – polyetylén s vysokou hustotou

Farba

Žltá

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie