Skrutkovacia krytka WP 800, pre rúrkový závit
Skrutk. krytka WP 800, imper. závit, séria W.TEC
Obj. č. 0597380112
EAN 4050642709843
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Polyetylén, žltá
- Pre rúrkový závit v súlade s normou ISO 228-1 a DIN EN 10226
- Vhodná predovšetkým na hydraulické komponenty
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | G1-1/2 |
Vonkajší priemer (d2) | 55,4 mm |
Výška (h1) | 27,9 mm |
Vnútorná výška (h2) | 25,9 mm |
Materiál | HDPE – polyetylén s vysokou hustotou |
Farba | Žltá |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |