Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovacia krytka WP 800, pre rúrkový závit

Skrutk. krytka WP 800, imper. závit, séria W.TEC

Obj. č. 0597380034

EAN 4050642709829

Cena za zvolené balenie
Skrutkovacia krytka WP 800, pre rúrkový závit

Obj. č. 0597380034

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Polyetylén, žltá
  • Pre rúrkový závit v súlade s normou ISO 228-1 a DIN EN 10226

  • Vhodná predovšetkým na hydraulické komponenty
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

G3/4

Vonkajší priemer (d2)

32 mm

Výška (h1)

15,4 mm

Vnútorná výška (h2)

13,6 mm

Materiál

HDPE – polyetylén s vysokou hustotou

Farba

Žltá