Skrutkovacia magnetická rýchlo úchytka
Skrutkovacia magnet. západka, plastová
ZAPADKA MAGNET PLAST 6KG HNEDA
Obj. č. 0683413
EAN 4011231568241
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S pohyblivou protidoštičkou
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Plast |
Farba | Hnedá |
Dĺžka | 45 mm |
Šírka | 15 mm |
Výška | 13,5 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 38 mm |
Prídržná sila | 6 kg |
Hrúbka základnej dosky | 4,5 mm |
Presah magnetu | 1,3 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!