Skrutkovacia matica GPN 720, tvar A
Tesniaca zátka GPN 720, tvar A
SCR-PLG-GPN720/8016-A-YELLOW
Obj. č. 0598728016
EAN 4054458986399
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
GPN 720, typ A, polyetylén (PE-LD), žltá
Robustná:
Hrubostenný dizajn pre väčšie zaťaženie.
Dodatočné informácie:
Plochá skrutkovacia zátka so šesťhranom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (K) | M30 |
Stúpanie | 3,5 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (M) | 22,5 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 19 mm |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Žltá |
Iné č. normy | GPN 720 |
Forma | A |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotný rozsah použitia, krátkodobo max. | 80 °C |