Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovacia matica, mosadzná s tesniacim krúžkom

Skrutkovacia matica, metrická, MS s tesn. krúžkom

Obj. č. 0967871303

EAN 4047376731998

Cena za zvolené balenie
Skrutkovacia matica, mosadzná s tesniacim krúžkom

Obj. č. 0967871303

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Metrická podľa normy EN 60423
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit

M20x1,5mm

Priemer hlavy

24 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

6,5 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 100 °C

Materiál

Mosadz

Povrch

Poniklované

Druh krytia IP

IP 68

Teplotný rozsah použitia min.

-40 °C

Teplotný rozsah použitia max.

100 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie