Skrutkovacia matica, mosadzná s tesniacim krúžkom
Skrutkovacia matica, metrická, MS s tesn. krúžkom
Obj. č.
0967871305
EAN 4038898022176
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Metrická podľa normy EN 60423
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prípojný závit | M32x1,5mm |
Priemer hlavy | 35 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 8 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 100 °C |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklovaný |
Druh krytia IP | IP 68 |
Teplotný rozsah použitia min. | -40 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 100 °C |