Skrutkovacia plastová zátka GPN 700
KONCOVKA SO ZÁVITOM M16
Obj. č. 059870216
EAN 4038898332145
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dodatočné informácie:
Vhodná pre rôzne metrické vnútorné závity.
Protišmyková hlava pre manuálnu montáž obsahuje dodatočnú drážku až po stredné veľkosti na uľahčenie montáže pomocou skrutkovača.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 |
Stúpanie | 2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 21 mm |
Výška (h1) | 16 mm |
Hĺbka zasunutia (h2) | 10 mm |
Iné č. normy | GPN 700 |
Materiál | HDPE – polyetylén s vysokou hustotou |
Farba | Žltá |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 80 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 100 °C |