Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovacia plastová zátka GPN 700

SCRPLG-GPN700-G3/4IN-YELLOW

Obj. č. 059878034

EAN 4047376827882

Cena za zvolené balenie
Skrutkovacia plastová zátka GPN 700

Obj. č. 059878034

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre trubkové závity

Dodatočné informácie:


Vhodná pre rôzne metrické vnútorné závity.


Protišmyková hlava na manuálne upevnenie je doplnená drážkou až do stredných veľkostí, ktorá umožňuje taktiež montáž pomocou skrutkovača.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

G3/4

Vonkajší priemer (d2)

31,5 mm

Výška (h1)

20 mm

Hĺbka zasunutia (h2)

12 mm

Iné č. normy

GPN 700

Materiál

HDPE – polyetylén s vysokou hustotou

Farba

Žltá

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 80 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

100 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie