Skrutkovacia plastová zátka GPN 700
SCRPLG--GPN700-G3/8IN-YELLOW
Obj. č. 059878038
EAN 4045727016039
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dodatočné informácie:
Vhodná pre rôzne metrické vnútorné závity.
Protišmyková hlava na manuálne upevnenie je doplnená drážkou až do stredných veľkostí, ktorá umožňuje taktiež montáž pomocou skrutkovača.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | G3/8 |
Vonkajší priemer (d2) | 21 mm |
Výška (h1) | 16 mm |
Hĺbka zasunutia (h2) | 10 mm |
Iné č. normy | GPN 700 |
Materiál | HDPE – polyetylén s vysokou hustotou |
Farba | Žltá |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 80 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 100 °C |