Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovacia plastová zátka GPN 710

SCRPLG-GPN710-G2IN-BLACK

Obj. č. 05987102

EAN 4052712225727

Cena za zvolené balenie
Skrutkovacia plastová zátka GPN 710

Obj. č. 05987102

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre trubkové závity

Dodatočné informácie:


Štvorhranný profil so štrbinou na montáž pomocou kľúča alebo skrutkovača.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

G2

Vonkajší priemer (d2)

72 mm

Výška (h1)

25 mm

Hĺbka zasunutia (h2)

12 mm

Veľkosť kľúča (s1)

27 mm

Iné č. normy

GPN 710

Materiál

PP – polypropylén

Farba

Čierna

Teplotná odolnosť min./max.

-20 do 100 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

130 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie