Skrutkovacia plastová zátka GPN 710
SCRPLG-GPN710-G3/4IN-BLACK
Obj. č. 059871034
EAN 4049557250618
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dodatočné informácie:
Štvorhranný profil so štrbinou na montáž pomocou kľúča alebo skrutkovača.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | G3/4 |
Vonkajší priemer (d2) | 34 mm |
Výška (h1) | 17 mm |
Hĺbka zasunutia (h2) | 7 mm |
Veľkosť kľúča (s1) | 14palcov |
Iné č. normy | GPN 710 |
Materiál | PP – polypropylén |
Farba | Čierna |
Teplotná odolnosť min./max. | -20 do 100 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 130 °C |