Skrutkovacia plastová zátka GPN 730
SCRPLG-GPN730-M12X1,5-BLACK
Obj. č. 0598730125
EAN 4038898560555
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Utesnenie:
Tesniaci okraj (bez prerušenia tvaru) zabraňuje vstupu a úniku kvapalín v rámci určitých prahových hodnôt.
Dodatočné informácie:
Montáž pomocou skrutkovača alebo mechanicky pomocou špeciálneho kľúča.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 |
Stúpanie | 1,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 20 mm |
Výška (h1) | 15 mm |
Hĺbka zasunutia (h2) | 6,8 mm |
Iné č. normy | GPN 730 |
Materiál | HDPE – polyetylén s vysokou hustotou |
Farba | Čierna |
Teplotná odolnosť min./max. | -20 do 90 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 170 °C |