Skrutkovacia plastová zátka GPN 730
SCRPLG-GPN730-M33X2-BLACK
Obj. č. 0598730332
EAN 4049557991863
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Utesnenie:
Tesniaci okraj (bez prerušenia tvaru) zabraňuje vstupu a úniku kvapalín v rámci určitých prahových hodnôt.
Dodatočné informácie:
Montáž pomocou skrutkovača alebo mechanicky pomocou špeciálneho kľúča.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M33 |
Stúpanie | 2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 39,5 mm |
Výška (h1) | 17,3 mm |
Hĺbka zasunutia (h2) | 6 mm |
Iné č. normy | GPN 730 |
Materiál | HDPE – polyetylén s vysokou hustotou |
Farba | Čierna |
Teplotná odolnosť min./max. | -20 do 90 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 170 °C |