Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovacia plastová zátka GPN 730

SKRUTKA TESN GPN730 M18X1,5 CIERNA

Obj. č. 0598730185

EAN 4024835429757

Cena za zvolené balenie
Skrutkovacia plastová zátka GPN 730

Obj. č. 0598730185

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre metrický závit

Utesnenie:


Tesniaci okraj (bez prerušenia tvaru) zabraňuje vstupu a úniku kvapalín v rámci určitých prahových hodnôt.


Dodatočné informácie:


Montáž pomocou skrutkovača alebo mechanicky pomocou špeciálneho kľúča.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M18

Stúpanie

1,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

25,7 mm

Výška (h1)

16,5 mm

Hĺbka zasunutia (h2)

8 mm

Iné č. normy

GPN 730

Materiál

HDPE – polyetylén s vysokou hustotou

Farba

Čierna

Teplotná odolnosť min./max.

-20 do 90 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

170 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie