Skrutkovacia plastová zátka Krytka W.TEC® WP 700
SCRPLG-WP700-PE-YELLOW-M14X1,5
Obj. č. 0597270145
EAN 4052703596645
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vhodná predovšetkým na hydraulické komponenty
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M14 |
Stúpanie | 1,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 20,6 mm |
Výška (h1) | 7 mm |
Hĺbka zasunutia (h2) | 8,1 mm |
Veľkosť kľúča (s1) | 17 mm |
Materiál | HDPE – polyetylén s vysokou hustotou |
Farba | Žltá |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |