Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovacia plastová zátka Krytka W.TEC® WP 700

SCRPLG-WP700-PE-YELLOW-M24X1,5

Obj. č. 0597270245

EAN 4050642700819

Cena za zvolené balenie
Skrutkovacia plastová zátka Krytka W.TEC® WP 700

Obj. č. 0597270245

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre metrický závit
  • Vhodná predovšetkým na hydraulické komponenty
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M24

Stúpanie

1,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

26,5 mm

Výška (h1)

7,5 mm

Hĺbka zasunutia (h2)

8,3 mm

Veľkosť kľúča (s1)

22 mm

Materiál

HDPE – polyetylén s vysokou hustotou

Farba

Žltá

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie