Skrutkovacia plastová zátka Krytka W.TEC® WP 700
SCRPLG-WP700-PE-YELLOW-M36X2
Obj. č. 0597270362
EAN 4056808467046
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vhodná predovšetkým na hydraulické komponenty
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M36 |
Stúpanie | 2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 44 mm |
Výška (h1) | 7,2 mm |
Hĺbka zasunutia (h2) | 9,3 mm |
Veľkosť kľúča (s1) | 32 mm |
Materiál | HDPE – polyetylén s vysokou hustotou |
Farba | Žltá |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |