Skrutkovacia svorka celooceľová s dvojzložkovou rukoväťou
Celooceľová skrutkovacia svorka, 2-zlož. rukoväť
ZVIERKA G LIAT. S 2K RUKOVATOU 250X120MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na flexibilné a pružné upínanie obrobkov pomocou účinnej a ergonomickej rukoväte
Najlepší materiál pre prácu
- Bezproblémová práca vďaka dvojzložkovej rukoväti s tvrdým jadrom a ergonomickým, mäkkým vonkajším povrchom
- Vysoký uťahovací moment vzhľadom na optimálne uchopenie vďaka mäkkému vonkajšiemu materiálu a zahĺbeniam na prsty
- Najlepšia priľnavosť materiálu vďaka hladko sa pohybujúcemu, povrchovo upravenému vretenu s lichobežníkovým závitom a temperovanej, bezšvovej a hladkej prítlačnej doske
- Posuvné a pevné tyče z kovanej kalenej ocele umožňujú flexibilné a pružné upínanie
Všestranný a odolný
- Dostupná v rôznych šírkach zovretia a rôznych roztvoreniach, takže je vhodná pre širokú škálu použitia
- Mimoriadne odolná vďaka kvalitným materiálom a jednoduchej konštrukcii
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Max. šírka zovretia | 250 mm |
Roztvorenie (L1) | 120 mm |
Šírka profilu (B) | 22 mm |
Hrúbka profilu (L2) | 10,5 mm |