Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovacia svorka z temperovanej liatiny s ochrannými krytmi

Skrutkovacia svorka z temp. liatiny s ochr. krytmi
ZVIERKA Z TEMP.LIATINY 200X100MM

Obj. č. 071467120
EAN 4011231721516

Cena za zvolené balenie
Skrutkovacia svorka z temperovanej liatiny s ochrannými krytmi

Obj. č. 071467120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na pevné, nepružné a bezpečné zovretie s ramenami z vysokokvalitnej temperovanej liatiny a ochrannými krytmi, ktoré sú šetrné k materiálom
  • Vysoká odolnosť, pevnosť, pružnosť a odolnosť proti korózii vďaka upínacej konzole z kujnej liatiny s práškovou povrchovou úpravou

  • Optimálne prispôsobenie materiálu vďaka pohyblivej, za studena extrudovanej, pozinkovanej prítlačnej doske

  • Na ochranu materiálu sú na posuvnom a pevnom ramene ochranné kryty, aby sa zabránilo poškodeniu

  • Integrovaná ochrana, pri ktorej závitový kolík zapadne do vodiaceho prvku, zabraňuje uvoľneniu a skĺznutiu svorky

  • Pre vysokú stabilitu a odolnosť proti korózii je dutá profilová koľajnica vyrobená z kvalitnej ocele ťahanej za studena a je dodatočne 6-násobne rebrovaná a pozinkovaná

  • Pre maximálne namáhanie vďaka vretenu s valcovaným, deformačne kaleným a temperovaným trapézovým závitom

  • Optimálny prenos zaťaženia vďaka ovládateľnej, ergonomicky tvarovanej nitovanej drevenej rukoväti bez drsných okrajov

  • Dostupná v rôznych šírkach zovretia a rôznych roztvoreniach, takže je vhodná pre širokú škálu použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Max. šírka zovretia

200 mm

Roztvorenie (L1)

100 mm

Šírka profilu (B)

27 mm

Hrúbka profilu (L2)

7 mm

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pásy ochranných krytov

KRYTKY OCHRAN. PRE ZVIERKU Z LIAT. 1PAR

Pripevniteľné na oboch stranách