Skrutkovacia svorka z temperovanej liatiny bez ochranných krytov
Skr.svorka z kuj.žel. bez ochr.kryt.
ZVIERKA Z TEMP.LIAT. KNECHT 2000X120MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na pevné, nepružné a bezpečné upínanie pomocou vysokokvalitných tyčí z kujnej liatiny
- Vysoká odolnosť, pevnosť, pružnosť a odolnosť proti korózii vďaka upínacej konzole z kujnej liatiny s práškovou povrchovou úpravou
- Optimálne prispôsobenie materiálu vďaka pohyblivej, za studena extrudovanej, pozinkovanej prítlačnej doske
- Integrovaná ochrana proti skĺznutiu, pomocou ktorej sa závitový kolík zasunie do vodiacej koľajnice, zabraňuje uvoľneniu a skĺznutiu svorky
- Pre vysokú stabilitu a odolnosť proti korózii je dutá profilová koľajnica vyrobená z kvalitnej ocele ťahanej za studena a je dodatočne 6-násobne rebrovaná a pozinkovaná
- Pre maximálne namáhanie vďaka vretenu s valcovaným, deformačne kaleným a temperovaným trapézovým závitom
- Optimálny prenos zaťaženia vďaka ovládateľnej, ergonomicky tvarovanej nitovanej drevenej rukoväti bez drsných okrajov
- Dostupné v rôznych šírkach upnutia, preto je vhodný na širokú škálu použití
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Max. šírka zovretia | 2000 mm |
Roztvorenie (L1) | 120 mm |
Šírka profilu (B) | 35 mm |
Hrúbka profilu (L2) | 11 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!