Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovacia svorka z temperovanej liatiny s dvojzložkovou rukoväťou

Skrutkovacia svorka z kujného železa, 2-zož. ruk.
ZVIERKA Z TEMP.LIAT. 160X80MM 2K RUK.

Obj. č. 0714673116

EAN 4050642868823

Cena za zvolené balenie
Skrutkovacia svorka z temperovanej liatiny s dvojzložkovou rukoväťou

Obj. č. 0714673116

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ergonomicky navrhnutá skrutkovacia svorka s ramenami z vysokokvalitnej tvárnej liatiny a s dvojzložkovou rukoväťou

Vysokokvalitný a robustný


  • Vysoká odolnosť, pevnosť, flexibilita a odolnosť voči korózii vďaka upínacej svorke z temperovanej liatiny

  • Pevné a posuvné rameno majú práškovú povrchovú úpravu a sú zosilnené zvlnením

  • Na vystuženie proti skrúteniu je použitý vysokokvalitný dutý profil so 6-násobným ryhovaním


Optimálna práca


  • Bezproblémová práca vďaka dvojzložkovej rukoväti s tvrdým jadrom a ergonomickým, mäkkým vonkajším povrchom

  • Vysoký uťahovací moment vzhľadom na optimálne uchopenie vďaka mäkkému vonkajšiemu materiálu a zahĺbeniam na prsty

  • Optimálna prispôsobenie materiálu vďaka pohyblivej prítlačnej doštičke s hladkým krytom bez výstupkov

  • Integrovaná ochrana pred skĺznutím zabraňuje uvoľneniu a skĺznutiu svorky

  • Dostupná v rôznych dĺžkach a šírkach otvorenia, takže je vhodná pre širokú škálu použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Max. šírka zovretia

160 mm

Roztvorenie (L1)

80 mm

Šírka profilu (B)

25 mm

Hrúbka profilu (L2)

6 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie