Skrutkovacia svorka z temperovanej liatiny s dvojzložkovou rukoväťou
Skrutkovacia svorka z kujného železa, 2-zož. ruk.
ZVIERKA Z TEMP.LIAT. 200X100MM 2K RUK.
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ergonomicky navrhnutá skrutkovacia svorka s ramenami z vysokokvalitnej tvárnej liatiny a s dvojzložkovou rukoväťou
Vysokokvalitný a robustný
- Vysoká odolnosť, pevnosť, flexibilita a odolnosť voči korózii vďaka upínacej svorke z temperovanej liatiny
- Pevné a posuvné rameno majú práškovú povrchovú úpravu a sú zosilnené zvlnením
- Na vystuženie proti skrúteniu je použitý vysokokvalitný dutý profil so 6-násobným ryhovaním
Optimálna práca
- Bezproblémová práca vďaka dvojzložkovej rukoväti s tvrdým jadrom a ergonomickým, mäkkým vonkajším povrchom
- Vysoký uťahovací moment vzhľadom na optimálne uchopenie vďaka mäkkému vonkajšiemu materiálu a zahĺbeniam na prsty
- Optimálna prispôsobenie materiálu vďaka pohyblivej prítlačnej doštičke s hladkým krytom bez výstupkov
- Integrovaná ochrana pred skĺznutím zabraňuje uvoľneniu a skĺznutiu svorky
- Dostupná v rôznych dĺžkach a šírkach otvorenia, takže je vhodná pre širokú škálu použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Max. šírka zovretia | 200 mm |
Roztvorenie (L1) | 100 mm |
Šírka profilu (B) | 27 mm |
Hrúbka profilu (L2) | 7 mm |