Skrutkovacia svorka z temperovanej liatiny s ochrannými krytmi
Skrutkovacia svorka z temp. liatiny s ochr. krytmi
ZVIERKA Z TEMP.LIATINY 160X80MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na pevné, nepružné a bezpečné zovretie s ramenami z vysokokvalitnej temperovanej liatiny a ochrannými krytmi, ktoré sú šetrné k materiálom
- Vysoká odolnosť, pevnosť, pružnosť a odolnosť proti korózii vďaka upínacej konzole z kujnej liatiny s práškovou povrchovou úpravou
- Optimálne prispôsobenie materiálu vďaka pohyblivej, za studena extrudovanej, pozinkovanej prítlačnej doske
- Na ochranu materiálu sú na posuvnom a pevnom ramene ochranné kryty, aby sa zabránilo poškodeniu
- Integrovaná ochrana, pri ktorej závitový kolík zapadne do vodiaceho prvku, zabraňuje uvoľneniu a skĺznutiu svorky
- Pre vysokú stabilitu a odolnosť proti korózii je dutá profilová koľajnica vyrobená z kvalitnej ocele ťahanej za studena a je dodatočne 6-násobne rebrovaná a pozinkovaná
- Pre maximálne namáhanie vďaka vretenu s valcovaným, deformačne kaleným a temperovaným trapézovým závitom
- Optimálny prenos zaťaženia vďaka ovládateľnej, ergonomicky tvarovanej nitovanej drevenej rukoväti bez drsných okrajov
- Dostupná v rôznych šírkach zovretia a rôznych roztvoreniach, takže je vhodná pre širokú škálu použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Max. šírka zovretia | 160 mm |
Roztvorenie (L1) | 80 mm |
Šírka profilu (B) | 25 mm |
Hrúbka profilu (L2) | 6 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!