Skrutkovacia svorka z temperovanej liatiny s ochrannými krytmi
Skrutkovacia svorka z temp. liatiny s ochr. krytmi
ZVIERKA Z TEMP.LIATINY 300X120MM
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na pevné, nepružné a bezpečné zovretie s ramenami z vysokokvalitnej temperovanej liatiny a ochrannými krytmi, ktoré sú šetrné k materiálom
- Vysoká odolnosť, pevnosť, pružnosť a odolnosť proti korózii vďaka upínacej konzole z kujnej liatiny s práškovou povrchovou úpravou
 - Optimálne prispôsobenie materiálu vďaka pohyblivej, za studena extrudovanej, pozinkovanej prítlačnej doske
 - Na ochranu materiálu sú na posuvnom a pevnom ramene ochranné kryty, aby sa zabránilo poškodeniu
 - Integrovaná ochrana, pri ktorej závitový kolík zapadne do vodiaceho prvku, zabraňuje uvoľneniu a skĺznutiu svorky
 - Pre vysokú stabilitu a odolnosť proti korózii je dutá profilová koľajnica vyrobená z kvalitnej ocele ťahanej za studena a je dodatočne 6-násobne rebrovaná a pozinkovaná
 - Pre maximálne namáhanie vďaka vretenu s valcovaným, deformačne kaleným a temperovaným trapézovým závitom
 - Optimálny prenos zaťaženia vďaka ovládateľnej, ergonomicky tvarovanej nitovanej drevenej rukoväti bez drsných okrajov
 - Dostupná v rôznych šírkach zovretia a rôznych roztvoreniach, takže je vhodná pre širokú škálu použitia
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Max. šírka zovretia  | 300 mm  | 
Roztvorenie (L1)  | 120 mm  | 
Šírka profilu (B)  | 29 mm  | 
Hrúbka profilu (L2)  | 9 mm  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!