Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovacia zátka GPN 700 Na potrubné závity

Skrutkovacia zátka GPN 700, rúrkový závit

Obj. č. 059878014

EAN 4038898921974

Cena za zvolené balenie
Skrutkovacia zátka GPN 700 Na potrubné závity

Obj. č. 059878014

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Polyetylén (PE-HD), žltá, na potrubné závity

Dodatočné informácie:


Vhodná pre rôzne metrické vnútorné závity.


Protišmyková hlava na manuálne upevnenie je doplnená drážkou až do stredných veľkostí, ktorá umožňuje taktiež montáž pomocou skrutkovača.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

G1/4

Vonkajší priemer (d2)

19 mm

Výška (h1)

14 mm

Hĺbka zasunutia (h2)

9 mm

Iné č. normy

GPN 700

Materiál

HDPE – polyetylén s vysokou hustotou

Farba

Žltá

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 80 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

100 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie