Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovacia zátka GPN 700 Pre metrické závity

Skrutkovacia zátka GPN 700 metr. záv.
ZATKA SKRUTK GPN700 M45X2 ZLTA

Obj. č. 0598702452

EAN 4024835429726

Cena za zvolené balenie
Skrutkovacia zátka GPN 700 Pre metrické závity

Obj. č. 0598702452

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Polyetylén (PE-HD), žltá

Dodatočné informácie:


Vhodná pre rôzne metrické vnútorné závity.


Protišmyková hlava pre manuálnu montáž obsahuje dodatočnú drážku až po stredné veľkosti na uľahčenie montáže pomocou skrutkovača.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M45

Stúpanie

2 mm

Vonkajší priemer (d2)

55 mm

Výška (h1)

25 mm

Hĺbka zasunutia (h2)

15 mm

Iné č. normy

GPN 700

Materiál

HDPE – polyetylén s vysokou hustotou

Farba

Žltá

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 80 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

100 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie