Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovacia zátka GPN 730 Pre metrické závity

Skrutkovacia zátka GPN 730 metr. záv.

Obj. č. 0598730272

EAN 4046778712147

Cena za zvolené balenie
Skrutkovacia zátka GPN 730 Pre metrické závity

Obj. č. 0598730272

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Polyetylén (PE-HD), čierna

Utesnenie:


Tesniaci okraj (bez prerušenia tvaru) zabraňuje vstupu a úniku kvapalín v rámci určitých prahových hodnôt.


Dodatočné informácie:


Montáž pomocou skrutkovača alebo mechanicky pomocou špeciálneho kľúča.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M27

Stúpanie

2 mm

Vonkajší priemer (d2)

34,8 mm

Výška (h1)

19,5 mm

Hĺbka zasunutia (h2)

8 mm

Iné č. normy

GPN 730

Materiál

HDPE – polyetylén s vysokou hustotou

Farba

Čierna

Teplotná odolnosť min./max.

-20 do 90 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

170 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie