Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovacia zátka KRYTKA W.TEC® WP 700, pre metrický závit

Skrutk. zátka WP 700, metrický závit, séria W.TEC

Obj. č. 0597270185

EAN 4065746055895

Cena za zvolené balenie
Skrutkovacia zátka KRYTKA W.TEC® WP 700, pre metrický závit

Obj. č. 0597270185

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Polyetylén, žltá
  • Vhodná predovšetkým na hydraulické komponenty
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M18

Stúpanie

1,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

20,6 mm

Výška (h1)

7,5 mm

Hĺbka zasunutia (h2)

8 mm

Veľkosť kľúča (s1)

17 mm

Materiál

HDPE – polyetylén s vysokou hustotou

Farba

Žltá