Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovacia zátka KRYTKA W.TEC® WP 700, pre metrický závit

Skrutk. zátka WP 700, metrický závit, séria W.TEC

Obj. č. 0597270205

EAN 4052703596614

Cena za zvolené balenie
Skrutkovacia zátka KRYTKA W.TEC® WP 700, pre metrický závit

Obj. č. 0597270205

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Polyetylén, žltá
  • Vhodná predovšetkým na hydraulické komponenty
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M20

Stúpanie

1,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

26,5 mm

Výška (h1)

7,2 mm

Hĺbka zasunutia (h2)

8,3 mm

Veľkosť kľúča (s1)

22 mm

Materiál

HDPE – polyetylén s vysokou hustotou

Farba

Žltá