Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovacia zátka WP 700, pre metrický závit

Skrutkovacia zátka WP 700, metrický závit
W.TEC

Obj. č. 0597270522
EAN 4052713067227

Cena za zvolené balenie
Skrutkovacia zátka WP 700, pre metrický závit

Obj. č. 0597270522

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Polyetylén, žltá
  • Vhodná predovšetkým na hydraulické komponenty
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M52

Stúpanie

2 mm

Vonkajší priemer (d2)

59.3 mm

Výška (h1)

8.6 mm

Hĺbka zasunutia (h2)

9.5 mm

Veľkosť kľúča (s1)

36 mm

Materiál

HDPE – polyetylén s vysokou hustotou

Farba

Žltá

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie