Skrutkovacia zátka WP 700, pre rúrkový závit
Skrutkovacia zátka WP 700, rúrkový závit
W.TEC
Obj. č.
0597370114
EAN 4050642702271
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Polyetylén, žltá
- Pre rúrkový závit v súlade s normou ISO 228-1 a DIN EN 10226
- Vhodná predovšetkým na hydraulické komponenty
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | G1-1/4 |
Vonkajší priemer (d2) | 53 mm |
Výška (h1) | 8.2 mm |
Hĺbka zasunutia (h2) | 13.8 mm |
Veľkosť kľúča (s1) | 36 mm |
Materiál | HDPE – polyetylén s vysokou hustotou |
Farba | Žltá |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |