Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovacia zátka WP 700, pre rúrkový závit

Skrutkovacia zátka WP 700, rúrkový závit
W.TEC

Obj. č. 0597370014
EAN 4063275040740

Cena za zvolené balenie
Skrutkovacia zátka WP 700, pre rúrkový závit

Obj. č. 0597370014

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Polyetylén, žltá
  • Pre rúrkový závit v súlade s normou ISO 228-1 a DIN EN 10226

  • Vhodná predovšetkým na hydraulické komponenty
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

G1/4

Vonkajší priemer (d2)

20.5 mm

Výška (h1)

7.5 mm

Hĺbka zasunutia (h2)

7.8 mm

Veľkosť kľúča (s1)

17 mm

Materiál

HDPE – polyetylén s vysokou hustotou

Farba

Žltá

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie