Skrutkovacia zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom DIN 908, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
DIN 908, nehrdz. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 5159012215
EAN 4046777764109
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
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M22 x 1,5 |
Dĺžka (l1) | 18 mm |
Priemer hlavy (d2) | 27 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Vnútorný pohon (s1) | HS10 |
Normy | DIN 908 |
Trieda výrobku | B |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Jemný závit |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |