Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovacia zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom DIN 908, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

DIN 908, nehrdz. oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 5159012415

EAN 4046777764123

Cena za zvolené balenie
Skrutkovacia zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom DIN 908, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 5159012415

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M24 x 1,5

Dĺžka (l1)

18 mm

Priemer hlavy (d2)

29 mm

Výška hlavy (k1)

4 mm

Vnútorný pohon (s1)

HS12

Normy

DIN 908

Trieda výrobku

B

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Jemný závit

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor