Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovacie čapy

Skrutka so stopkou
ZAVITOVY DIEL (A2K)-M8X25

Obj. č. 08621207

EAN 4011231793148

Cena za zvolené balenie
Skrutkovacie čapy

Obj. č. 08621207

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre dvojitý držiak a univerzálnu kocku

Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

25 mm

Menovitý priemer (G)

8 mm

Povrch

Pozinkované

Druh závituxmenovitý priemerxdĺžka

M8 x 25 mm

Druh závitu

Metrický závit

Hmotnosť

9 g

Verzia

S driekom

Materiál

Oceľ

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie