Skrutkovacie čapy
Skrutka so stopkou
ZAVITOVY DIEL (A2K)-M8X45
Obj. č. 08621209
EAN 4011231793155
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre dvojitý držiak a univerzálnu kocku
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka (L) | 45 mm |
Menovitý priemer (G) | 8 mm |
Povrch | Pozinkované |
Druh závituxmenovitý priemerxdĺžka | M8 x 45 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Hmotnosť | 16 g |
Verzia | S driekom |
Materiál | Oceľ |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |