Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovacie háky s krížovou drážkou

Skrutka do dreva z poz. ocele s krížovou drážkou H
SKRUTKA HAK H2 (A2K) 5,2X40

Obj. č. 0276152040

EAN 4024835651783

Cena za zvolené balenie
Skrutkovacie háky s krížovou drážkou

Obj. č. 0276152040

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Menovitý priemer (d1)

5,2 mm

Dĺžka (l1)

40 mm

Dĺžka závitu (závit do dreva) (lg)

20 mm

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Spôsob upínania

Drážka

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie