Skrutkovacie háky s krížovou drážkou
Skrutka do dreva z poz. ocele s krížovou drážkou H
SKRUTKA HAK H2 (A2K) 5,8X65
Obj. č. 0276156065
EAN 4024835652476
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Menovitý priemer (d1) | 5,8 mm |
Dĺžka (l1) | 65 mm |
Dĺžka závitu (závit do dreva) (lg) | 32 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Spôsob upínania | Drážka |