Skrutkovacie krytky GPN 800
SCRCAP-GPN800-G1IN-YELLOW
Obj. č. 05988041
EAN 4054458927736
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Protišmyková externá drážka na jednoduchú manuálnu inštaláciu
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | G1 |
Vonkajší priemer (d2) | 39 mm |
Výška (h1) | 16 mm |
Vnútorná výška (h2) | 14 mm |
Iné č. normy | GPN 800 |
Materiál | HDPE – polyetylén s vysokou hustotou |
Farba | Žltá |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 80 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 100 °C |