Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovacie krytky GPN 800

SCRCAP-GPN800-M26X1,5-YELLOW

Obj. č. 0598800265

EAN 4024835430166

Cena za zvolené balenie
Skrutkovacie krytky GPN 800

Obj. č. 0598800265

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre metrický závit

Protišmyková externá drážka na jednoduchú manuálnu inštaláciu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M26

Stúpanie

1,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

34 mm

Výška (h1)

13 mm

Vnútorná výška (h2)

11 mm

Iné č. normy

GPN 800

Materiál

HDPE – polyetylén s vysokou hustotou

Farba

Žltá

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 80 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

100 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie