Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovacie krytky GPN 800

SCRCAP-GPN800-M42X2-YELLOW

Obj. č. 0598800422

EAN 4038898557494

Cena za zvolené balenie
Skrutkovacie krytky GPN 800

Obj. č. 0598800422

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre metrický závit

Protišmyková externá drážka na jednoduchú manuálnu inštaláciu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M42

Stúpanie

2 mm

Vonkajší priemer (d2)

50 mm

Výška (h1)

17 mm

Vnútorná výška (h2)

15 mm

Iné č. normy

GPN 800

Materiál

HDPE – polyetylén s vysokou hustotou

Farba

Žltá

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 80 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

100 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie