Skrutkovacie krytky GPN 801
Skrutkovacia zátka GPN 801
Obj. č. 0598801165
EAN 4045727209592
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
GPN 801, polyetylén (PE-LD), bez úprav
Šetrí čas:
Plochý dizajn pre rýchlejšiu montáž.
Dodatočné informácie:
Vhodná pre vonkajší závit.
Protišmyková vonkajšia drážka na jednoduchú manuálnu montáž.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 |
Stúpanie | 1,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 20 mm |
Výška (h1) | 8,5 mm |
Vnútorná výška (h2) | 7 mm |
Iné č. normy | GPN 801 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Prírodná |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |