Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovacie krytky GPN 801

Skrutkovacia zátka GPN 801

Obj. č. 0598801185

EAN 4050642975781

Cena za zvolené balenie
Skrutkovacie krytky GPN 801

Obj. č. 0598801185

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

GPN 801, polyetylén (PE-LD), bez úprav

Šetrí čas:


Plochý dizajn pre rýchlejšiu montáž.


Dodatočné informácie:


Vhodná pre vonkajší závit.


Protišmyková vonkajšia drážka na jednoduchú manuálnu montáž.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M18

Stúpanie

1,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

21 mm

Výška (h1)

10,5 mm

Vnútorná výška (h2)

9 mm

Iné č. normy

GPN 801

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Prírodná

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie