Skrutkovacie krytky GPN 801
Skrutkovacia zátka GPN 801
Obj. č. 0598801362
EAN 4050642975798
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
GPN 801, polyetylén (PE-LD), bez úprav
Šetrí čas:
Plochý dizajn pre rýchlejšiu montáž.
Dodatočné informácie:
Vhodná pre vonkajší závit.
Protišmyková vonkajšia drážka na jednoduchú manuálnu montáž.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M36 | 
| Stúpanie | 2 mm | 
| Vonkajší priemer (d2) | 39 mm | 
| Výška (h1) | 11,5 mm | 
| Vnútorná výška (h2) | 10 mm | 
| Iné č. normy | GPN 801 | 
| Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou | 
| Farba | Prírodná | 
| Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C | 
| Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |