Skrutkové krytky GPN 800 Pre metrické závity
Skrutkovacia krytka GPN 800, metrický závit
KRYTKA SKRUTK GPN800 M16X1,5 ZLTA
Obj. č. 0598800165
EAN 4024835430111
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Polyetylén (PE-HD), žltá
Dodatočné informácie:
Vhodný na rôzne druhy závitov.
Protišmyková vonkajšia drážka na jednoduchú manuálnu montáž.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 |
Stúpanie | 1,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 21 mm |
Výška (h1) | 13,5 mm |
Vnútorná výška (h2) | 12 mm |
Iné č. normy | GPN 800 |
Materiál | HDPE – polyetylén s vysokou hustotou |
Farba | Žltá |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 80 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 100 °C |