Skrutkové krytky GPN 800 Pre metrické závity
Skrutkovacia krytka GPN 800, metrický závit
Obj. č. 0598800125
EAN 4038898557449
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Polyetylén (PE-HD), žltá
Dodatočné informácie:
Vhodný na rôzne druhy závitov.
Protišmyková vonkajšia drážka na jednoduchú manuálnu montáž.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 |
Stúpanie | 1,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 16 mm |
Výška (h1) | 13,5 mm |
Vnútorná výška (h2) | 12 mm |
Iné č. normy | GPN 800 |
Materiál | HDPE – polyetylén s vysokou hustotou |
Farba | Žltá |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 80 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 100 °C |