Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkové krytky GPN 800 Pre metrické závity

Skrutkovacia krytka GPN 800, metrický závit

Obj. č. 0598800305

EAN 4038898066255

Cena za zvolené balenie
Skrutkové krytky GPN 800 Pre metrické závity

Obj. č. 0598800305

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Polyetylén (PE-HD), žltá

Dodatočné informácie:


Vhodný na rôzne druhy závitov.


Protišmyková vonkajšia drážka na jednoduchú manuálnu montáž.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M30

Stúpanie

1,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

36 mm

Výška (h1)

15,5 mm

Vnútorná výška (h2)

14 mm

Iné č. normy

GPN 800

Materiál

HDPE – polyetylén s vysokou hustotou

Farba

Žltá

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 80 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

100 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie