Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkové uzávery GPN 800 Na potrubné závity (palcové)

Skrutkovacia zátka GPN 800, rúrkový závit
KRYTKA SKRUTK GPN800 G1-1/2 ZLTA

Obj. č. 0598804112

EAN 4057708023448

Cena za zvolené balenie
Skrutkové uzávery GPN 800 Na potrubné závity (palcové)

Obj. č. 0598804112

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Polyetylén (PE-HD), žltá

Dodatočné informácie:


Vhodný na rôzne druhy závitov.


Protišmyková vonkajšia drážka na jednoduchú manuálnu montáž.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

G1-1/2

Vonkajší priemer (d2)

56 mm

Výška (h1)

19 mm

Vnútorná výška (h2)

17 mm

Iné č. normy

GPN 800

Materiál

HDPE – polyetylén s vysokou hustotou

Farba

Žltá

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 80 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

100 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie