Skrutkové uzávery GPN 800 Na potrubné závity (palcové)
Skrutkovacia zátka GPN 800, rúrkový závit
Obj. č. 059880412
EAN 4054458147349
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Polyetylén (PE-HD), žltá
Dodatočné informácie:
Vhodný na rôzne druhy závitov.
Protišmyková vonkajšia drážka na jednoduchú manuálnu montáž.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | G1/2 |
Vonkajší priemer (d2) | 25 mm |
Výška (h1) | 15,5 mm |
Vnútorná výška (h2) | 14 mm |
Iné č. normy | GPN 800 |
Materiál | HDPE – polyetylén s vysokou hustotou |
Farba | Žltá |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 80 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 100 °C |